曜日別特売
SK-L751(SK-L751-1付)【校正ポイント指定】3ポイント 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所 65686385

SK-L751(SK-L751-1付)【校正ポイント指定】3ポイント 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所 65686385
SK-L751(SK-L751-1付)【校正ポイント指定】3ポイント 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所 65686385
SK-L751(SK-L751-1付)【校正ポイント指定】3ポイント 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所 65686385
SK-L751(SK-L751-1付)【校正ポイント指定】3ポイント 2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所 65686385

2ch温度データロガーセンサ付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1台温度測定範囲(℃)-10.0~60.0注文コード65686385品番SK-L751(SK-L751-1付)【校正ポイント指定】3ポイント
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

最大16000ヶの測定データを記録
最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り)
解析ソフトウェアを標準装備
キーロック機能で記憶中の誤操作を防止
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)
電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)

付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊仕様計測チェンネル数:温度2質量(g)232 ※電池含む電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)コード長さ(m)一体型対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35温度測定範囲(℃)-10.0~60.0記憶容量(データ)各チャンネル16000防塵防水性能JIS C 0920 IP65に準拠 / ※ SK-L751-2/21/22/31/32センサ接続時および電池使用時感温部太さ×長さΦ11×60mm記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする