曜日別特売
SK-L753(SK-L753-1付)【校正ポイント指定】1ポイント データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) 佐藤計量器製作所 65686516

SK-L753(SK-L753-1付)【校正ポイント指定】1ポイント データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) 佐藤計量器製作所 65686516
SK-L753(SK-L753-1付)【校正ポイント指定】1ポイント データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) 佐藤計量器製作所 65686516
SK-L753(SK-L753-1付)【校正ポイント指定】1ポイント データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) 佐藤計量器製作所 65686516
SK-L753(SK-L753-1付)【校正ポイント指定】1ポイント データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付) 佐藤計量器製作所 65686516

データロガー記録計 (温度 Ptセンサ付)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台温度測定範囲(℃)-99.9~100注文コード65686516品番SK-L753(SK-L753-1付)【校正ポイント指定】1ポイント
参考基準価格(税別)¥92,400販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

最大で16000データの記憶が可能。また本器に記憶したデータをmicroSDカードにコピー可能です。
電池が切れても記憶したデータは内部メモリに保持されます
使用用途に合わせて4種類の記憶方式(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ方式)の選択が可能
SK-L753は、専用センサ「SL-L753-1/2」接続時 JIS C 0920「IP65」に準拠 ※ACアダプタ未使用時
電池、ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用できます。
様々な測定対象・測定精度に対応するため、指示計と完全互換のセンサを用意。またセンサは特注対応が可能です。
スリーブタイプ
液体・半固体などの測定、装置への設置に最適なセンサです。

測定チャンネル数温度2チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで電池寿命計測モード時 500時間、記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 (LCD消灯)校正証明書付き温度測定範囲(℃)-99.9~100精度(℃)±(0.15+0.002|t|)[|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]、指示計:±0.2(at0~40、±0.3(at0~40以外)
注意
※感温部以外を液中(水中)に沈めてのご使用はできません
※センサコードを無理に引っ張ったり曲げたり束ねたりしないでください。センサコードが損傷します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする