三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 転圧機
三笠産業[工具]の エンジンランマー
タンピングランマー
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65700347
品番
MTX-80HD
参考基準価格(税別)
¥557,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
新設計のクラッチドラムは摩耗粉を遠心力に自動排出する構造にしました。
ハンドルの防振ゴムには、ゴム破損時に機体の落下を防止するピンを内蔵しました。
仕様
防振、タコ・アワーメーター、ツインサイクロンクリーナー、ガソリン
ストローク(mm)
50〜80
寸法(mm)
機体:1027×350×788、衝撃板:285×340
質量(kg)
83
回転数(min
-1
[r.p.m])
3800〜4100
エンジンタイプ
ホンダGXR120(4サイクル)
打撃力(kN[kgf])
15.6(1590)
エンジン出力(PS/kW)
(最高)3.6/2.7
衝撃
10.7〜11.3Hz(642〜679v.p.m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。