特選本香り生わさび 42g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(42g×10本) 注文コード65713586 品番-
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198

特選本香りは、本物感のある香りを目指したこだわりのシリーズです。
使用しているわさびは100%本わさび。
低温でわさびをすりおろす「香りおろし製法」により、本わさびの辛さと香りが味わえま
す。
最後まで絞り出しやすいチューブ、使いやすいキャップ、はがしやすい口部シールを採用
しています。
無着色タイプ。

原材料本わさび、でんぷん、植物油脂、食塩、砂糖、本わさび加工品/ソルビトール、増粘剤(加工デンプン)、ミョウバン、安定剤(キサンタンガム)、酒精、香辛料抽出物、香料 栄養成分(製品100gあたり)エネルギー83kcal/タンパク質0.3g/脂質2.3g/炭水化物18.3g/食塩相当量1.7g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする