特選本香り和からし 42g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(42g×10本) 注文コード65713604 品番-
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198

特選本香りは、本物感のある香りを目指したこだわりのシリーズです。
からしを適温で練り上げ、引き出した辛さと風味です。濃い色合い、粒感のある「粗びき
仕立て」と「きわだつ辛さ」。
最後まで絞り出しやすいチューブ、使いやすいキャップ、はがしやすい口部シールを採用
しています。
無着色タイプ。

原材料からし、食塩、植物油脂、でんぷん/ソルビトール、ミョウバン、環状オリゴ糖、安定剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンC) 栄養成分(製品100gあたり)エネルギー93kcal/タンパク質2.6g/脂質3.7g/炭水化物15.4g/食塩相当量3.9g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする