特選本香り生にんにく 42g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(42g×10本) 注文コード65713629 品番-
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198

特選本香りは、本物感のある香りを目指したこだわりのシリーズです。
粗おろしのにんにくを使用して、おろしたてのようなにんにくの旨さと風味が味わえる仕
立てにしました。
最後まで絞り出しやすいチューブ、使いやすいキャップ、はがしやすい口部シールを採用
しています。
無着色タイプ。

原材料にんにく、食塩、にんにく加工品、でんぷん、植物油脂/ソルビトール、酸味料、安定剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物、香料 栄養成分(製品100gあたり)エネルギー72kcal/タンパク質1.3g/脂質0.7g/炭水化物17.4g/食塩相当量3.3g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする