おろし生わさび お徳用 80g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(80g×10本) 注文コード65713753 品番-
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,266
販売価格(税別)
2,098

本わさび入り(西洋わさびに本わさびをブレンド)の辛さと香りが味わえます。
ツーンとくるわさびらしい辛さです。
無着色タイプのたっぷり使えるお徳用サイズです。
薄く絞り出しやすいチューブ、使いやすいキャップ、はがしやすい口部シールを採用して
います。

原材料西洋わさび、砂糖、食塩、でんぷん、植物油脂、本わさび/ソルビトール、セルロース、ミョウバン、香辛料抽出物、安定剤(キサンタンガム)、酒精、香料 栄養成分(製品100gあたり)エネルギー150kcal/タンパク質1.1g/脂質4.7g/炭水化物27.2g/食塩相当量7.4g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする