Li-Po電池専用充電器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65748998 品番CHG-102AY
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798


リチウムイオンポリマー電池の専用充電器
2セルの充電ができるリチウムイオンポリマー電池(Li-Po)の専用充電器です。充電用ICにBQ2057WSNを採用し、ACアダプタ(MJ-179PH)と入力パットにより電源供給ができます。電池接続用に JST製3Pコネクタ、出力用にJST製2Pコネクタを実装しています。充電中はLEDが点灯し、充電が完了するとLEDが消灯します。

仕様●入力電圧:8.5〜9.5VDC●出力電圧:8.4V(無負荷時)●出力電流:450mAh●温度検出:セル温度が90℃以上でシャットダウン●動作温度範囲:-20℃〜+50℃●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLIPOバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。●※バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。●※そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。●※一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●※万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。●※破裂により飛散物が体に付着した場合は乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。 アズワン品番67-0398-98
注意

※充電時は逆接を絶対にしないでください。
※容量の違う電池を同時に充電しないでください。
※充電中はバッテリーから目を離さないでください。
※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。
※充電器の設定ミスがあった場合やLIPOバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。
※バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。
※そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする