Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード
Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8〜5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。
超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。
学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。
Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。
USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。
ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。
Linux OSは搭載できません。
USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。