サンハヤト
サンハヤトの 理科/技術/科学工作
サンハヤトの プログラミング/ロボティクス
4mmピッチ端子付きユニバーサル基板 CPUシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65749926
品番
CPU-107GU
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
4mmピッチ端子付き基板、IC用連結ドットパターン+電源用パターン
仕様
●寸法:115×155mm●材質:板厚/両面・ガラスコンポジット、1.6t●仕上処理:フラックス●パターン:2.54mmピッチ、ICパターン、穴径1.0Φ●端子:4mmピッチ22ピン、両面ニッケルメッキ●対応コネクタ:1150N-044-009/029(KEL社)
アズワン品番
67-0405-13