AC1171-82-XXL ACブルゾン マーベリック AC1171-82シリーズ バートル 65752227

ACブルゾン マーベリック AC1171-82シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード65752227品番AC1171-82-XXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,581


撥水性と耐久性を兼ね備え空気漏れも防ぐマイクロリップクロス(AC仕様)です。
紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99.9%)(UPF50+)です。
背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを付けました。
視認性・音・ヘルメットに対応するメッシュ構造フードはファスナー衿に収納可能です。
フックハンガー取付ループを備えフルハーネス装着に対応しています。
男女ユニセックスでアウトドアなどあらゆるシーンにフィットするマルチデザインです。
作業現場に。
日常づかいにも。
紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99.9%)(UPF50+)です。日常使いにも。

仕様エアクラフトのブルゾン材質/仕上ポリエステル100%、UVカット剤付帯加工、撥水加工、マイクロリップクロスマーベリックサイズXXL番号コード:363-7144アズワン品番67-2225-77
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする