Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ボールキャスター ステンレスタイプ М12 22752シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65755264
品番
22752
参考基準価格(税別)
¥3,111
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ねじ込み式で位置調整が可能です。
プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質
メインボール:ステンレス鋼
許容荷重(kg)
116.1
キャスター
プラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コード
コード番号:364-8960
材質(ボディ)
ステンレス鋼
材質(軸受)
プラスチック
アズワン品番
67-2334-91