TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 研究関連用品・実験用必需品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の チューブ/ホース類
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース
TACSD-A径 22101シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65755840
品番
22101-019-10
参考基準価格(税別)
¥9,955
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用。
特にサクション用。
灌漑用。
工業用、土木現場の吸・排水用。
仕様
●許容圧力(常温)(MPa):0.3●使用温度範囲(℃):-10〜50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2162
材質
軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール
長さ(m)
10
ピッチ(mm)
6.5
使用温度(℃)
-10〜50
曲げ半径(mm)
54
外径(mm)
24.7
アズワン品番
67-2360-98
内径(mm)
19.6
許容圧力(MPa)
0.3
最低使用温度(℃)
-10