富士倉
富士倉の 処置・手術
富士倉の 手術室用品
富士倉の 照明器具
UVブラックライト UV-12Vシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65757547
品番
UV-12V05MD
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
長さ50cmの紫外線ブラックライトです。アルミモール採用で放熱効果も抜群です。
仕様
●連結接続端子付●全長:500mm●電源(V):DC12/1A●消費電力(W):5●コード長さ:1.5m●厚さ:5mm
アズワン品番
67-2386-53