キュートリー 消臭機能マット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様●サイズ(mm):650×1200●色:アイボリー●★入数:1個●材質:表面/ポリエステル68%・指定外繊維32%(キュートリー)、裏面/EVA系樹脂●ズレにくい加工●防水加工●水洗い可●フリーカット可能注文コード65760110品番65120 IV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998


4つの臭気(アンモニア・酢酸・イソ吉草酸・ノネナール)に効果を発揮し、洗っても消臭効果が持続します。
ハサミで簡単にカットできます。
床を濡らさない防水加工です。
水洗いができます。

仕様●サイズ(mm):650×1200●色:アイボリー●★入数:1個●材質:表面/ポリエステル68%・指定外繊維32%(キュートリー)、裏面/EVA系樹脂●ズレにくい加工●防水加工●水洗い可●フリーカット可能アズワン品番7-5449-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする