不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 食器棚・ キッチン収納
フィット マルチワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65767127
品番
99907
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
構造部材(支柱):プラスチック
質量(kg)
12.2
色
BR×BK
材質(表面)
プリント紙化粧パーティクルボード
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
597×394×978
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません