40 Pin 0.5mm FPC, SMD, Both Sides

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65768765 品番PRT-15095
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219


Description
This is a 40-pin surface mount FPC(Flat Printed Circuit)connector. Nothing too fancy here, except that it can be plugged in either way - contacts up or down. This is useful for manufacturers because they only have to keep one item in stock. It is useful for consumers because they can use one connector to fit in multiple orientations.
This product fits the 1.77 TFT LCD Display 160x128 RGB - 3 Wire and thanks to its dual-sided nature you can use it upside down or all-around.
TFT Display Not Included
This product mates and is pictured with the 1.8in. TFT LCD 160x128 RGB
Features
40 pins
0.5mm pitch
Top/bottom side contacts(both)
Locking

アズワン品番67-0425-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする