付属品USB充電ケーブル(TypeーA to TypeーC)、取扱説明書、イヤーフック(右用/左用)各1個、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応
型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型
色ブラック
質量(g)約13
外形寸法(mm)約25×54×35(突起部を除く)
出力Bluetooth power class2
電源DC5V
対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(充電用)
再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20〜20000
充電時間(時間)約2
各種認証TELEC
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
動作湿度(%RH)20〜80(ただし、結露無きこと)
通信距離(m)最大約10(見通し)
動作温度範囲(℃)5〜35
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約5.0
連続待受時間約120時間
対応コーデック【A2DP】SBC
連続通話時間(時間)最大約5.0
対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP