ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65770444 品番LBT-HSC10WPPCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,340
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

雨などに濡れる屋外の現場仕事環境でも安心して使用できる、防水規格IPX5に対応。
USB Type-Cポートを搭載した防水設計のBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット。

付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーフック(右用/左用)各1個、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個 仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T、ドライバーユニット:密閉ダイナミック、法令対応:TELEC ブラック 質量(g)約13 電源(V)DC5 出力Bluetooth power class2 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×54×35 (突起部を除く) マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 version5.0 動作環境5〜35℃/20〜80%(結露不可) 保証期間1年間 入力端子USB Type-C(充電用) 充電時間(時間)約2 連続再生時間(最大)約5 最大接続台数8台 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式片耳 通信距離(m)(最大/見通し)約10 使用周波数(GHz)2.4 イヤホン形状耳かけ型 連続待受時間(最大)約120時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約5 マルチポイント対応 対応プロファイルHFP, HSP, A2DP, AVRCP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65770444 LBT-HSC10WPPCBK 65770426 LBT-HSC10WPMPBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 防水 IPX5対応 ハンズフリー USB Type-C端子 ブラック エレコム 1個 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする