Arducam Pivariety Raspberry Pi用21MPカラーカメラモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65771355 品番UCTRONICS-B0324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,700


2100万画素のIMX230を搭載したカラーカメラモジュール
ソニー製のExmor RSカラーセンサIMX230(2100万画素)を搭載したRaspberry Pi用のカメラモジュールです。
ハードウェアによるISP(Image Signal Processing)機能により、オート露出調整、オートホワイトバランス、オートゲインコントロール、レンズシェーディング調整などが可能です。
RPi 4B 3B+ 3A+ CM3/CM4に対応しています。
オート露出調整、オートホワイトバランス、オートゲインコントロール、レンズシェーディング調整などの機能を備えています。
21MP Sony IMX230搭載
最大5344×4012@9fps
オート露出コントロール、オートホワイトバランス
プログラム可能なフォーカスコントロール
Gstreamer対応
V4L2対応を準備中
Raspberry Pi財団のすべてのlibcameraベースのアプリに互換性あり
【用途】
UAV/ドローン/FPVカメラ
マシンビジョン
ロボット工学
IoT
顔認識
不具合の検知

仕様●イメージセンサ:21MP IMX230●セルサイズ:1.12μm×1.12μm●光学サイズ:1/2.4インチ●有効ピクセル:5344×4016ピクセル●レンズ:焦点距離:4.77mm●F値:1.75±5%●FOV:水平 64°●IR感度:積分IRフィルター(可視光のみ)●フォーカス方式:機械式フォーカス、プログラム可能なフォーカスコントロール●フレームレート:5344 × 4012@9 fps●3840 × 2160@10 fps●2592 × 1944@15 fps●2656 × 2004@30 fps●1920 × 1080@30 fps●1280 × 960@120 fps●1280 × 720@120 fps●640 × 480@120 fps●センサ出力フォーマット:RAW10●ISP出力フォーマット:出力画像フォーマット:JPG、YUV420、RAW、DNG●出力ビデオフォーマット:MJPE、H.264●インターフェース方式:2レーン MIPI●基板サイズ:38×38mm●【セット内容】●Arducam 21MP IMX230 ISPカメラモジュール ×1●Arducamアダプタボード ×1●200mm 15ピン 1.0mm FPCケーブル ×1●73mm 15ピン 1.0mm - 22ピン 0.5mmピッチ FPCケーブル ×1●アクリルケースキット(組み立て用部品つき)×1●【資料】●スタートガイド●3D図(STPダウンロード)●ユーザーガイド(PDF) アズワン品番67-0396-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする