ATOMICプロトキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65771389 品番M5STACK-A077
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969


ATOMシリーズ用のDIYプロトキット
M5Stackファミリの中で最もコンパクトな開発モジュールのATOMシリーズ向けに設計されたDIYプロトキットです。
ユーザーが小さな回路や外部ハードウェアを自分で設計するのに便利です。
ベースの9ピンを介してATOMと直接スタックできます。
キットには2枚のブランクのプロトボードが含まれており、ユーザーの空間レイアウトの要件を満たせるように60以上の穴が開いています。
電気的な接続の信頼性を高めるために、VH互換3.96mmの4ピンコネクタのペアが用意されています。
シェルには、センサの正確な温度/湿度の読み取りを可能にする一連の換気穴が組み込まれています。さらに、取り付け穴、レゴ接続、ネジ取り付けなど、さまざまな取り付け方法が用意されています。

仕様●外部ポート:VH3.96 4P●寸法:47x34x18mm●重量:42g●ケース素材:プラスチック●【セット内容】●試作用基板 ×1●試作用基板(ピンはんだ済み/完成品)×1●4P VH互換(3.96mm)プラグ+プラグベース ×1●4P 2.54mmピン ×1●5P 2.54mmピン ×1●ATOMICケース ×1●M2×3mm タッピングネジ ×1●M2×8mm ネジ ×1●【資料】●製品ドキュメント アズワン品番67-0362-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする