Audio Cable TRRS - 1ft

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65771407 品番CAB-14163
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749


Description
This is a foot-long white audio cable that has been terminated with two TRRS connectors at each end. TRRS connectors are the 3.5mm audio-style connectors that you see on some phones, MP3 players and development boards. TRRS stands for "Tip, Ring, Ring, Sleeve," which reflects the fact that, unlike a standard stereo connector, this actually has three conductors and a ground. Some devices use the extra conductor for a microphone(as in hands-free headsets)or to carry a video signal(as in some MP3/MP4 players). If you're hacking on something that has a 4-conductor audio jack, being able to plug straight in will keep your build clean and simple.
We use and recommend this specific audio cable for our Spectacle product line.
Features
1ft long(30.5 cm)

アズワン品番67-0420-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする