画像準備中

Beaglebone Black - Rev C

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65776797 品番DEV-12857
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●項目1:(BeagleBone)●項目2:マイコン●項目4:マイコン●項目5:BeagleBone●項目7:BeagleBone アズワン品番67-0453-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする