曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TSN 616 L BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ) 65776937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEARING ACCESSORIES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65776937
品番
TSN 616 L
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)値下げ
5,898


SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 345 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨

仕様
●内径:70mm●センター高さ:112mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:345mm●コード番号:212-1526
アズワン品番
65-7901-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする