Bourns Absolute Encoder EAW0J-B24-AE0128L

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65782790 品番COM-15036
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500


Description
The Bourns Absolute Encoder is a digital control knob that provides 128 unique results evenly spaced around a full circle. It is designed as a control panel knob but can be adapted for other uses. This can be a good alternative to using a potentiometer and analog pin, as this allows for full-turn and multi-turn operation.
It differs from the more common incremental rotary encoder which has only two or four values in a rotation and is designed to measure full rotations and direction. This measures
angles
and absolute position is maintained between power cycles.
Features
128 rotary positions
360 degree continuous rotation
Rotational life - 50,000 revolutions(min)
Max RPM - up to 120
Absolute digital output will retain its last position between power cycles or in the event of a power failure
Threaded M9x0.75 in. bushing
3/4 in. rotating encoder shaft
Rear mount terminals

アズワン品番67-0421-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする