本多電子
本多電子の 圧力・流量測定
本多電子の 液面計/レベル計
本多電子の フロートなしスイッチ
超音波レベル計
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65786176
品番
HD353-A
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
切り替えによる4つの表示画面
用途
タンク等の液体・粉体のレベル管理
湖・沼・河川の水位レベル計測
仕様
データ更新周期:0.5秒
材質
PP
質量(g)
350
電圧(V)
DC12〜24±10%
消費電力(W)
3
出力
4〜20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V)
ケーブル長(m)
配線:10
構造
IP65相当(フタ開け時:IP20相当)
表示サイズ(mm)
LCD:50×25
精度
±0.25%F.S.(±2.5cm)
表示
グラフィック液晶
周波数(kHz)
50
チャンネル数
1CH
測定対象
液体・粉体
寸法(Φ×mm)
外形寸法:Φ93×110
分解能(mm)
1
使用周囲温度(℃)
-20〜70
測定範囲(m)
距離:0.3〜10
指向角(°)
センサ:14(-6dB)/10(-3dB)
警報出力
上下各1点 NPNオープンコレクタ
インターフェイス
RS-485(伝送距離:1200m以内)
RoHS指令(10物質対応)
対応