サワダ製作所
サワダ製作所の 圧力・流量測定
サワダ製作所の 液面計/レベル計
サワダ製作所の 液面計/レベル計その他関連用品
ボールバルブセット(KGV-NV用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65786343
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
KGV-NV型専用
用途
ドレン・ベント抜き用
付属品
接続用ニップル
材質
SCS13(SUS304相当)
サイズ
Rc3/8
質量(g)
16