ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
色
白
黒
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(500個)
注文コード
65794323
品番
CB01A5-02NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
2.5mmピッチの防水コネクタです。
コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
極数
2
質量(g)
1753
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~105
長さ(mm)
38.5
幅(mm)
24.65
高さ(mm)
9.2
トラスコ品番
208-2103