※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーミクロンガード H(ウェットハンド用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 65795775 品番 200139
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

水中施工が可能です。
接着性・圧着作業性が良好です。
鋼矢板、鋼管杭等の形状による制約を受けません。
無溶剤タイプですので、安全性に優れています。
耐水・耐海水性に優れています。
鉄鋼・コンクリート構造物防食適用品です。
港湾施設の構造物などの悪環境下施設の接着、接合用のエポキシ樹脂系防食材です。
複雑な形状にも対応できます。

用途海洋港湾・河川構造物長期防食に。 トラスコ品番200-8387 質量(kg)20 クロ 容量(kg)20 可使時間(分)30(夏型:20℃)、15(夏型:30℃)、50(冬型:10℃)、25(冬型:20℃) 硬化時間(分)夏型:20℃(16時間) 30℃(12時間) 冬型:10℃(24時間) 20℃(12時間) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性耐水・耐海水性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする