Flexible Qwiic Cable - 50mm

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65797989 品番PRT-17260
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469


Description
This is a 50mm long 4-conductor cable with 1mm JST termination. It's designed to connect Qwiic enabled components together but can be used for other applications as well. The cable insulation is made from a highly malleable material making it more flexible than our original Qwiic cable particularly in tight spaces or enclosures.
Each Qwiic Cable's wires have been color coded to red, black, blue and yellow.
The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.
Features
Dimensions:50mm(1.96")Length

アズワン品番67-0426-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする