FTDI to USB-C Cable - 5V VCC-3.3V I/O

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65798129 品番CAB-14909
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798


Description
USB C is quickly becoming more and more prominent in the maker community because, let's be honest, who likes trying three times to insert USB into a port? This FTDI cable is a USB C to Serial converter which allows for a simple way to connect TTL interface devices to USB. Each 26AWG cable is one meter in length with the USB C side protected by a 2in enclosure.
The FTDI cable is designed around an RS232, which is housed in a USB C connector. The other side of the cable is terminated with a 0.1" pitch, 6-pin connector with the following pinout:RTS(Green), RX(Yellow), TX(Orange), VCC 5V(Red), CTS(Brown), GND(Black). This FTDI to USB C Cable is also capable of handling high voltages up to 300V max.
There are pros and cons to the FTDI Cable vs the FTDI Basic. The FTDI Basic has great LED indicators, but requires a Mini-B cable. The FTDI Cable is well protected against the elements, but is large and cannot be embedded into a project as easily. The FTDI Basic uses DTR to cause a hardware reset where the FTDI cable uses the RTS signal.

アズワン品番67-0420-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする