Grove - Differential Amplifier

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65801726 品番103020016
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998


Description
Find setting up an amplifier IC on the breadboard a troublesome and totally no-need-to-repeat job? This Grove module can save you clutter to settle up such an IC by integrating the whole operating circuit. It's designed for precise differential-input amplification. Input the differential signals of your sensor to this module through the male pins, then your Arduino will get a precisely amplified output from the Grove interface. The gain scale factor is selectable. You can get a 35 times or 1085 times amplification via a switch on the board.
Features
High amplifying precision
Selectable scale factor
Can be conveniently read by Arduino
Strong input protection:±40V

アズワン品番67-0476-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする