HD2001.1TC1.2 温度・相対湿度・大気圧表示計 センセカ(旧デルタオーム) 65804096

温度・相対湿度・大気圧表示計

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1台ケーブル長(m)2注文コード65804096品番HD2001.1TC1.2
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。

用途
室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御
温度測定範囲(℃)-20~80測定項目温度・相対湿度・大気圧測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型保護等級IP67(プローブを除く)動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)出力RS232CおよびマルチドロップRS485アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10Vアラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)プローブ分離プローブプローブ長(mm)130ケーブル長(m)2電源AC100V(50/60Hz)±10%RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする