温度・相対湿度・大気圧表示計

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ケーブル長(m)5 注文コード65804105 品番HD2001.1TC1.5
参考基準価格(税別)¥192,200 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はケーブル長など4種類から選べます 他の種類を見る

AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。

温度測定範囲(℃)-20〜80 測定項目温度・相対湿度・大気圧 測定範囲0〜100%RH、600〜1100hPa (600〜1100mbar 60.0〜110.0kPa) 精度温度:±0.3℃(0〜70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0〜90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15〜35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて) センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型 保護等級IP67(プローブを除く) 動作湿度(%RH)0〜90(結露なきこと) 出力RS232CおよびマルチドロップRS485 アナログ出力0〜20mA/4〜20mA/DC0〜10V/2〜10V アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”) プローブ分離プローブ プローブ長(mm)130 ケーブル長(m)5 用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御 電源AC100V(50/60Hz)±10% RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする