用途室内の温度、相対湿度、大気圧、風速の計測、制御
測定範囲0〜100%RH、600〜1100hPa (600〜1100mbar 60.0〜110.0kPa)、0〜5m/s
出力RS232CおよびマルチドロップRS485
電源AC100V(50/60Hz)±10%
測定項目温度・相対湿度・大気圧・風速
精度温度:±0.3℃(0〜70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0〜90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15〜35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)、風速:±0.15m/s(25℃にて)
プローブ下方プローブ
アナログ出力0〜20mA/4〜20mA/DC0〜10V/2〜10V
センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型、風速:熱線式
温度測定範囲(℃)-20〜80
保護等級IP67(プローブを除く)
アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0〜90(結露なきこと)