ハナマルキ
ハナマルキの 調味料
ハナマルキの 味噌
塩こうじ230g
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(230g×12個)
注文コード
65808768
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,238
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
米こうじと塩を丁寧に熟成させ、こうじ由来の酵素を活きたまま袋詰めしています。活きた酵素の力と上品なこうじの旨みを持つハナマルキの塩こうじは、和食にも洋食にも良く合い、便利で使いやすい万能調味料です。
原材料
米こうじ(国内製造)、食塩/酒精
栄養成分
エネルギー:174kcal、脂質:0.7g、食塩相当量:38.9g、たん白質:3.0g、炭水化物:13.0g