ハナマルキ
ハナマルキの 調味料
ハナマルキの 味噌
液体塩こうじ300mL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(300mL×10個)
注文コード
65808786
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
米こうじと塩を熟成させ、丁寧に搾った液体タイプの塩こうじです。握りやすく、量が調整しやすいくびれボトル入り。色々な料理に手軽にお使い頂けます。
原材料
米こうじ、食塩/酒精
栄養成分
エネルギー:24kcal、食塩相当量:2.2g、たん白質:0.2g、炭水化物:5.7g