IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812716 品番MSP430F2370IYFFT
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899


IC MCU 16BIT 32KB FLASH 49DSBGA

仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、IrDA、LINbus、SCI、SPI、UART/USART●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:32●プログラムメモリサイズ:32KB(32K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:2K x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V〜3.6V●データコンバータ:スロープA/D●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:49-UFBGA、DSBGA●サプライヤデバイスパッケージ:49-DSBGA(2.8x2.8) アズワン品番67-0384-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする