IC MCU 16BIT 4KB FLASH 28TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65812725 品番MSP430F122IPWR
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739


IC MCU 16BIT 4KB FLASH 28TSSOP

仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:8MHz●接続性:SPI、UART/USART●ペリフェラル:POR、PWM、WDT●I/O数:22●プログラムメモリサイズ:4KB(4K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:256 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V〜3.6V●データコンバータ:スロープA/D●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:28-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-TSSOP アズワン品番67-0408-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする