※着用例(モデル173cm/サイズM)

- つなぎ 不織布 フード付 5着パック モノタロウ 65814788 - つなぎ 不織布 フード付 5着パック モノタロウ 65814788 - つなぎ 不織布 フード付 5着パック モノタロウ 65814788 - つなぎ 不織布 フード付 5着パック モノタロウ 65814788 - つなぎ 不織布 フード付 5着パック モノタロウ 65814788 - つなぎ 不織布 フード付 5着パック モノタロウ 65814788

つなぎ 不織布 フード付 5着パック

(149件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5着) 注文コード 65814788 品番 -
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。

サイズLL 用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 適応身長(cm)170〜188 目付(g/m2)45 適応胸囲(cm)92〜112 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※衣服の上から着用してください。
※火気に近づけないでください。
※素材の特性上毛羽立ちます、予めご了承ください。
※洗濯はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 149
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
自動車レストア作業
建設業・工事業

全身をすっぽり養生出来て粉塵が入り難くフードの上から防塵マスクをすればフード内に粉塵が入り難く汚れず重宝。1着の単価もリーズナブルで助かります。

対象商品:
65814763
2025-12-15
用途:
振るい作業
製造業

不織布なので通気もよく助かっています。安価なのでこれからもリピート致します。

2026-01-06
用途:
草刈り
大和電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

薄くて破れやすい。
再購入は無いです
他の品物を買っています。

2025-11-17
用途:
床下や天井内作業時
株式会社安福住設 様 (建設業・工事業)

埃り等で汚れても脱げば済むのでお手軽
使い捨てでも許せる金額なので、使用後は廃棄
社内常備しています

2025-08-21
用途:
食品工場等の現場で使用
山科電気工事株式会社 様

ポケット付きなのですが、ポケットがつなぎの「内」にあります。
…つなぎを開けて物を取らないといけないから、それなら着ている服のポケットでいいんじゃない?!って感想です。
ポケットが外付けを開発いただけるとありがたいです!!!!

2025-11-04
用途:
塗装作業時
個人のお客様

ファスナーが壊れやすく1日に2着使用することがあります。
その他は使用しやすいです。

2025-09-19
用途:
油汚れ作業

使い捨てなので、とにかく安くてそれなりに丈夫で使えるものを探したらこれでした。

2025-06-09
用途:
埃の多い場所での防護

作業服の上から着る場合でも脱ぎ着しやすくチャックもスムーズに動いた。
通気性も確保しながら細かい塵は通さないので防護服としては最適であった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
何μm以上の粒子であれば通さないでしょうか。
回答:
あくまで汚れ防止のつなぎの為、各種数値の試験は行っておりません。
生地の構造上、多少の粉塵対策にはご使用いただけます。
2024-05-08
質問:
帽子は付いているのでしょうか。
回答:
帽子は付いておりませんが、フード付きとなります。
2024-05-08
質問:
両サイドにポケットはないのでしょうか。
回答:
ございません。
左内胸と後ろ右尻のみになります。
2024-05-08
質問:
ウエスト部分の調整はできるでしょうか。
回答:
ゴムは通っておりますが、細かな調整ができる仕様ではございません。
2024-05-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする