極数2
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
形状ストレート
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)15
材質(絶縁体)P.P.S. (GF) UL94V-0
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
材質(カバー)P.P.E.(UL94V-0)
結合方式ねじ
取得規格PSEマーク品 (認定機関名JET)
端子金具250ファストンタブ(t0.8)兼用はんだ付け
取付板厚(mm)0.8〜1.2
カバー色B (黒)
パネル取付方式ネジ止め
ナット締付トルク(N・m)0.5
ねじ締付トルク(N・m)0.5(M3×10ネジ)/0.8(4.2×8タッピンネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000