LED RGB Strip - Addressable, Sealed, 1m APA104

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65814895 品番COM-15205
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998


Description
Gone are the days that you have to worry about silicone weather proofing splitting and breaking on you! These are sealed addressable 1 meter long 5V RGB LED strips that come packed with 60 APA104s per meter. Each of these strips are enclosed by a flexible silicon jacket with an IP65 waterproof rating to protect your precious APA104 LEDs. You will be able to control each RGB LED individually giving you the ability to create cool lighting effects for your car, fish tank, or perhaps under cabinet lighting in your kitchen! These LED strips are compatible with similar WS2812 and SK6812 addressable LED's.
Note:
These come in 1m segments on a reel. They are preterminated with 0.1" spaced 3-pin connectors as well as a 2 wire power connector, as shown in the pictures.
Features
Flexible LED strip with external control for each LED pixel
High brightness, full-color and fully addressable(cascade, chasing and scanning)
Maximum length of 5 meters
Example uses include architectural, landscape, and decorative lighting

アズワン品番67-0421-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする