LilyTiny

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65815008 品番DEV-10899
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●シリーズ名:LilyPad●種別:コントローラーボード●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:LilyPad●マイコン:ATtiny85 アズワン品番67-0453-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする