Seeed XIAO RP2040

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65821920 品番102010428
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398


RP2040チップを搭載したマイコンボード
Raspberr Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。
親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。
【ご注意】
※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。

仕様●CPU:デュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)●ストレージ:SRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB●I/Oピン:デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11●インターフェース:I2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド●電源/ダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1●ボタン:RESETボタン×1、BOOTボタン×1●電源パッド:電池電源用●ソフトウェアの互換性:Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポート●回路保護用プロジェクションカバー●サイズ:20×17.5×3.5mm●【用途】●ウェアラブル機器●ラピッドプロトタイピング●DIYキーボード●USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発●【セット内容】●XIAO RP2040 ×1●7ピンヘッダー ×2 アズワン品番67-0397-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする