曜日別特売
DEV-13746 SparkFun Beefy 3 - FTDI Basic Breakout SPARKFUN 65822900

DEV-13746 SparkFun Beefy 3 - FTDI Basic Breakout SPARKFUN 65822900
DEV-13746 SparkFun Beefy 3 - FTDI Basic Breakout SPARKFUN 65822900
DEV-13746 SparkFun Beefy 3 - FTDI Basic Breakout SPARKFUN 65822900

SparkFun Beefy 3 - FTDI Basic Breakout

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード65822900品番DEV-13746
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798


Description
This is SparkFun Beefy 3 FTDI Basic Breakout for the FTDI FT231X USB to serial IC. The pinout of this board matches the FTDI cable to work with official Arduino and cloned 3.3V Arduino boards. It can also be used for general serial applications. Built upon the same foundation as our 3.3V SparkFun FTDI Basic Breakout, the Beefy 3 is equipped with an AP2112K voltage regulator making this FTDI basic breakout board capable of handling a current load of up to 600 mA! With the addition of a more "Beefy" voltage regulator your will now be able to power a 3.3V project directly from the FTDI. The pinout of this board matches the FTDI cable to work with official Arduino and cloned 3.3V Arduino boards.
This board brings out the DTR pin as opposed to the RTS pin of the FTDI cable. The DTR pin allows an Arduino target to auto-reset when a new Sketch is downloaded. This is a really nice feature to have and allows a sketch to be downloaded without having to hit the reset button. This board will auto reset any Arduino board that has the reset pin brought out to a 6-pin connector. The pins labeled BLK and GRN correspond to the colored wires on the FTDI cable. The black wire on the FTDI cable is GND, green is DTR. Use these BLK and GRN pins to align the FTDI basic board with your Arduino target.
There are pros and cons to the FTDI Cable vs the FTDI Basic. This board has TX and RX LEDs that allow you to actually see serial traffic on the LEDs to verify if the board is working, however this board now requires a Micro-B USB cable. The FTDI Cable is well protected against the elements, but is large and cannot be embedded into a project as easily. The FTDI Basic uses DTR to cause a hardware reset where the FTDI cable uses the RTS signal.
This board was designed to decrease the cost of Arduino development and increase ease of use(the auto-reset feature rocks!). Our Arduino Pro and LilyPad boards use this type of connector.

アズワン品番67-0430-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする