SparkFun Capacitive Touch Breakout - AT42QT1010

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可 38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65822909 品番SEN-12041
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:タッチセンサー●項目4:タッチセンサー●項目5:AT42QT1010 アズワン品番67-0455-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする