SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
SparkFun Energy Harvester Breakout - LTC3588
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65822936
品番
BOB-09946
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:電源●項目4:ソーラー、再生可能エネルギー●項目5:LTC3588
アズワン品番
67-0452-31