SparkFun Large Parts Box - LilyPad Magnetic

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65823006 品番TOL-14005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598


Description
When you're working with e-textiles, you have a tendency to collect a lot of small parts:LilyPad boards, bobbins, needles...the tools of the trade. Why not pick up a sturdy box to keep your bits and pieces off the floor? This large LilyPad-branded box is made from rigid cardboard printed with a fancy tone-on-tone pattern, label space and the LilyPad logo. There are even magnetic closures embedded in the lid.
We like this box because it's rigid enough to throw in a sewing bag and also looks good on a workbench or makerspace. With an inside dimension of 2 inches deep, it's big enough for batteries, fabric swatches and whatever small parts you have floating around. It also makes a great gift box if you're thinking about getting someone the gift of LilyPad!
Features
Dimensions:10.0"×6.3"×2.3"

アズワン品番67-0428-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする