SparkFun LED Driver Breakout - TLC5940 16 Channel

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65823015 品番BOB-10616
参考基準価格(税別)¥7,010 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ディスプレイ●項目4:LED駆動回路●項目5:TLC5940 アズワン品番67-0452-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする