SparkFun MicroMod Update Tool

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65823049 品番DEV-17725
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798


Description
The SparkFun MicroMod Update Tool is built to interface with the MicroMod Asset Tracker Carrier Board and also makes it simple to communicate directly with the u-blox SARA-R510M8S module using u-blox's sophisticated m-center cellular evaluation software. If you're familiar with u-center, u-blox's GNSS evaluation software, you'll know how excellent their software is. m-center is every bit as good. Attach a USB-C cable and away you go!
The Update Tool is not a full MicroMod Processor Board, it is much simpler than that. It has a CH340C USB-Serial converter on it which gives you full access to all eight pins of the SARA-R5's UART interface via the Asset Tracker's USB-C connector. Think of it as a bridge from USB to serial.
The Update Tool features eight pairs of Plated Through Hole connections for the UART signals. You can use these to connect directly to the SARA UART using 3.3V signals if you want to. The split pads on the rear of the Tool can be opened to isolate the CH340C completely; the pins nearest the M.2 will link straight to the SARA UART.
Get Started with the MicroMod Update Tool Hookup Guide
Features
CH340C USB-Serial converter
Eight pairs of Plated Through Hole connections with split pad jumper links for:Serial Transmit(TX)
Serial Receive(RX)
Request To Send(RTS)
Clear To Send(CTS)
Data Terminal Ready(DTR)
Data Set Ready(DSR)
Ring Indicator(RI)
Data Carrier Detect(DCD)
LED indicator for:Power(3.3V)

アズワン品番67-0423-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする